Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361314404 Εξάγωνο πώμα κεφαλής 3 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα AF9DHG 29VC99

ANVIL 0361314404 Εξάγωνο βύσμα κεφαλής 3 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DHG Μοντέλο: 0361314404Cross Ref: 29VC99
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
€111.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κεφαλής Hex
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςMNPT
ΚατασκευήΣτερεά
Εξάγωνο μέγεθος3.5 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών0
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.204
Ύψος πλοίου (cm)4.9
Μήκος πλοίου (cm)4.9
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΕξάγωνο μέγεθοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0361313802 Hex Head Plug Σφυρήλατο χάλυβα 1-1 / 2 ίντσες | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€17.63
ANVIL 0361314008 Εξάγωνο βύσμα κεφαλής 6000 2 ίντσες Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€27.52
ANVIL 0361312408 Εξάγωνο βύσμα κεφαλής 1/8 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€2.70
ANVIL 0361312606 Εξάγωνο βύσμα κεφαλής 1/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€2.64
ANVIL 0361312804 Hex Head Plug 3/8 Inch Σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€2.72
ANVIL 0361313604 Εξάγωνο βύσμα κεφαλής 1-1 / 4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€11.94
ANVIL 0361314206 Εξάγωνο βύσμα κεφαλής 2-1 / 2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€59.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361314404 Εξάγωνο βύσμα κεφαλής 3 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα
€111.59 /μονάδα