Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361177603 Reducer 1-1/2 x 1 Inch Forged Steel | AF8YGQ 29JE93

ANVIL 0361177603 Μειωτής 1-1/2 x 1 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YGQ Μοντέλο: 0361177603Κωδ. Cross: 29JE93

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€40.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.2.5 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "x 1"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2195
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361176407 Μειωτής 1 x 3/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"€22.38
ANVIL 0361178205 Μειωτής 2 x 3/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3/4"€57.17
ANVIL 0361175003 Μειωτής 1/4 x 1/8 σε σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€12.43
ANVIL 0361175102 Μειωτής 3/8 x 1/8 σε σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€13.02
ANVIL 0361175201 Μειωτής 3/8 x 1/4 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€14.54
ANVIL 0361175300 Μειωτής 1/2 x 1/8 σε σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"€13.60
ANVIL 0361175409 Μειωτής 1/2 x 1/4 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"€14.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361177603 Μειωτής 1-1/2 x 1 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα
€40.28 /μονάδα