Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361178205 Μειωτής 2 x 3/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AB8VLH 29JE99

ANVIL 0361178205 Μειωτής 2 x 3/4 ίντσας σφυρηλατημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VLH Μοντέλο: 0361178205Κωδ. Cross: 29JE99

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.3"
Μέγεθος σωλήνα2 "x 3/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0205
Ύψος πλοίου (cm)8.59
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361176407 Μειωτής 1 x 3/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"€22.38
ANVIL 0361175003 Μειωτής 1/4 x 1/8 σε σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€12.43
ANVIL 0361175102 Μειωτής 3/8 x 1/8 σε σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€13.02
ANVIL 0361175201 Μειωτής 3/8 x 1/4 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€14.54
ANVIL 0361175300 Μειωτής 1/2 x 1/8 σε σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"€13.60
ANVIL 0361175409 Μειωτής 1/2 x 1/4 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"€14.52
ANVIL 0361175508 Μειωτής 1/2 x 3/8 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF8YGA 29JE72 03611755081.125 "1 / 2 "x 3 / 8"€14.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361178205 Μειωτής 2 x 3/4 ίντσας σφυρηλατημένος χάλυβας
€57.17 /μονάδα