ANVIL 0361112006 Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι 45-Deg. Ebow, 1000 Psi Max Pressure | AF8YDH 29JE04

ANVIL 0361112006 Μαύρο σφυρήλατο χάλυβα 45-Deg. Ebow, 1000 Psi Max Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YDH Μοντέλο: 0361112006Κωδ. Cross: 29JE04

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€362.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.4.75 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.03
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0361110000 Αγκώνας 45 Μοίρες. Σφυρήλατο χάλυβα 1/8 ίντσας | AF8YCX 29JD93 0361110000Σπείρωμα7 / 8 "1 / 8 "€25.88
ΑΜΟΝΙ 0361110208 Αγκώνας 45 Μοί. Σφυρήλατο χάλυβα 1/4 ίντσας | AF8YCY 29JD94 0361110208Σπείρωμα1"1 / 4 "€26.05
ΑΜΟΝΙ 0361110406 ​​Αγκώνας 45 Μοί. Σφυρήλατο χάλυβα 3/8 ιντσών | AF8YCZ 29JD95 0361110406Σπείρωμα1 5 / 16 "3 / 8 "€24.40
ΑΜΟΝΙ 0361110604 Αγκώνας 45 Μοί. Σφυρήλατο χάλυβα 1/2 ίντσας | AF8YDA 29JD96 0361110604Σπείρωμα1.5 "1 / 2 "€23.61
ΑΜΟΝΙ 0361110802 Αγκώνας 45 Μοί. Σφυρήλατο χάλυβα 3/4 ιντσών | AF8YDB 29JD97 0361110802Σπείρωμα1 13 / 16 "3 / 4 "€28.35
ΑΜΟΝΙ 0361111008 Αγκώνας 45 Μοί. 1 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα | AF8YDC 29JD98 0361111008Σπείρωμα2.187 "1"€43.79
ΑΜΟΝΙ 0361111206 Αγκώνας 45 Μοί. Σφυρήλατο χάλυβα 1-1/4 ίντσας | AF8YDD 29JD99 0361111206Σπείρωμα2.437 "1.25 "€58.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361112006 Μαύρο σφυρήλατο χάλυβα 45-Deg. Ebow, 1000 Psi Max Pressure
€362.05 /μονάδα