Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0332609403 Pipe Nipple 3/8 Inch Κλείσιμο | AB4XFG 20Η675

ANVIL 0332609403 Θηλή σωλήνα 3/8 ίντσας Κλείσιμο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4XFG Μοντέλο: 0332609403Σταυρός: 20H675

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€9.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μέσα Dia.0.375 "
ΜήκοςΚλεισιμο
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού300 psi WSP @ 550 βαθμοί F
Εκτός Dia.0.675 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.126 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0194
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ANVIL 0332600204 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας Κλείσιμο | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.42
ANVIL 0332604800 Σωλήνας 1/4 ίντσας Κλείσιμο | AB4XEN 20Η658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€7.84
ANVIL 0332614007 Θήκη σωλήνα 1/2 ίντσα Κλείσιμο μήκος | AB4XGA 20Η692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.70
ANVIL 0332618602 Θήκη σωλήνα 3/4 ίντσες Κλείσιμο μήκος | AB4XGU 20Η710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.53
ANVIL 0332623206 Θηλή σωλήνα 1 ίντσας Κλείσιμο Μήκος | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€7.48
ANVIL 0332627603 Θηλή σωλήνα 1-1/4 Inch Close Length | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€9.23
ANVIL 0332632009 Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσας Κλείσιμο μήκος | AB4XJX 20Η759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€10.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0332609403 Θηλή σωλήνα 3/8 ίντσας Κλείσιμο
€9.40 /μονάδα