Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0332608405 Θηλή σωλήνα, Μέγεθος 1/4 ίντσας, μήκος 10 ίντσες | AB4XFD 20H672

ANVIL 0332608405 Θηλή σωλήνα, μέγεθος 1/4 ίντσες, μήκος 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4XFD Μοντέλο: 0332608405Σταυρός: 20H672
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
€25.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μέσα Dia.0.250 "
Μήκος10 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού300 psi WSP @ 550 βαθμοί F
Εκτός Dia.0.504 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.119 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.Wall ΠάχοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Τιμή
ANVIL 0332600402 Θηλή σωλήνα, Μέγεθος 1/8 ίντσας, μήκος 1-1/2 ίντσας | AB4XDW 20H642 0332600402Χωρίς ραφήΝήμα και στα δύο άκρα0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 βαθμοί F0.405 "€6.18
ANVIL 0332600600 Θηλή σωλήνα, Μέγεθος 1/8 ίντσας, μήκος 2 ίντσες | AB4XDX 20H643 0332600600Χωρίς ραφήΝήμα και στα δύο άκρα0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 βαθμοί F0.405 "€6.85
ANVIL 0332600808 Θηλή σωλήνα, Μέγεθος 1/8 ίντσας, μήκος 2-1/2 ίντσας | AB4XDY 20H644 0332600808Χωρίς ραφήΝήμα και στα δύο άκρα0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 βαθμοί F0.405 "€7.09
ANVIL 0332601004 Θηλή σωλήνα, Μέγεθος 1/8 ίντσας, μήκος 3 ίντσες | AB4XDZ 20H645 0332601004Χωρίς ραφήΝήμα και στα δύο άκρα0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 βαθμοί F0.405 "€7.73
ANVIL 0332601202 Θηλή σωλήνα, 1/8 Inch Size, 3-1/2 Inch Length | AB4XEA 20H646 0332601202Χωρίς ραφήΝήμα και στα δύο άκρα0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 βαθμοί F0.405 "€8.10
ANVIL 0332601400 Θηλή σωλήνα, Μέγεθος 1/8 ίντσας, μήκος 4 ίντσες | AB4XEB 20H647 0332601400Χωρίς ραφήΝήμα και στα δύο άκρα0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 βαθμοί F0.405 "€8.31
ANVIL 0332601608 Θηλή σωλήνα, 1/8 Inch Size, 4-1/2 Inch Length | AB4XEC 20H648 0332601608Χωρίς ραφήΝήμα και στα δύο άκρα0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 βαθμοί F0.405 "€13.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0332608405 Θηλή σωλήνα, μέγεθος 1/4 ίντσες, μήκος 10 ίντσες
€25.86 /μονάδα