Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0321201154 Coupling 1 Inch Pipe 2 5/8In Length | AD8LTJ 4KWU5

ANVIL 0321201154 Σωλήνας σύζευξης 1 ιντσών 2 μήκους 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LTJ Μοντέλο: 0321201154Cross Ref: 4KWU5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη, εύκολη ευθυγράμμιση
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςNPT
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 300 psi
Μέγεθος σωλήνα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2453
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7307923010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0321201105 Σύζευξη 1/8 ίντσες 1-1 / 8 ίντσες Μήκος χάλυβα Npt | AD8LTD 4KWT9 03212011051 / 8 "€19.74
ANVIL 0321201113 Coupling 1/4 Inch Pipe 1 5/8In Length | AD8LTE 4KWU1 03212011131 / 4 "€25.46
ANVIL 0321201121 Coupling 3/8 Inch Pipe 1-5/8In Length | AD8LTF 4KWU2 03212011213 / 8 "€27.01
ANVIL 0321201139 Coupling 1/2 Inch Pipe 2 1/8 Inch Length | AD8LTG 4KWU3 03212011391 / 2 "€39.70
ANVIL 0321201147 Coupling 3/4 Inch Pipe 2 1/8 Inch Length | AD8LTH 4KWU4 03212011473 / 4 "€42.67
ANVIL 0321201162 Coupling 1 1/4 Inch Pipe 2 3/4In | AD8LTK 4KWU6 03212011621.25 "€83.46
ANVIL 0321201170 Coupling 1 1/2 Inch Pipe 2 3/4In | AD8LTL 4KWU7 03212011701.5 "€84.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0321201154 Σωλήνας σύζευξης 1 ιντσών 2 μήκους 5/8 ιντσών
€57.29 /μονάδα