Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0319911301 Προσωπικός δακτύλιος 1 x 3/4 ίντσας Npt γαλβανισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8EMM Μοντέλο: 0319911301Cross Ref: 25CG75

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσωπο
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 "x 3/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0319911160 Δακτύλιος προσώπου 3/4 x 1/2 ίντσες Npt γαλβανιζέ | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€36.21
ANVIL 0319911327 Δακτύλιος προσώπου 1 x 1/2 ίντσας Npt γαλβανιζέ | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1/2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€36.65
ANVIL 0319911483 Δακτύλιος προσώπου 1-1 / 4 x 1 ίντσα Npt γαλβανιζέ | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€53.46
ANVIL 0319911681 Δοχείο προσώπου 1-1/2 x 1-1/4 Inch Npt Galvanized | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€67.83
ANVIL 0319911848 Δακτύλιος προσώπου 2 x 1-1 / 2 ίντσες Npt γαλβανιζέ | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€88.79
ANVIL 0319912044 Δακτύλιος προσώπου 2-1 / 2 x 2 ίντσες Npt γαλβανιζέ | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€116.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0319911301 Προσωπικός δακτύλιος 1 x 3/4 ίντσας Npt γαλβανισμένος
€37.66 /μονάδα