Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0319900528 Καπάκι, 1/2 ίντσας NPT, Γαλβανισμένο | AF8ELH 25CG45

ANVIL 0319900528 Καπάκι, 1/2 ιντσών NPT, Γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ELH Μοντέλο: 0319900528Cross Ref: 25CG45

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0319900569 Καπάκι, 3/4 ιντσών NPT, Γαλβανισμένο | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€9.74
ANVIL 0319900601 Καπάκι, 1 ίντσας NPT, γαλβανισμένο | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€10.92
ANVIL 0319900643 Καπάκι, 1-1/4 Inch NPT, Galvanized | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€14.63
ANVIL 0319900684 Καπάκι, 1-1/2 Inch NPT, Galvanized | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€19.29
ANVIL 0319900726 Καπάκι, 2 ιντσών NPT, Γαλβανισμένο | AF8ELN 25CG50 03199007262"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€27.97
ANVIL 0319900767 Καπάκι, 2-1/2 Inch NPT, Galvanized | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€72.45
ANVIL 0319900841 Καπάκι, 3 ιντσών NPT, γαλβανισμένο | AF8ELQ 25CG52 03199008413"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€89.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0319900528 Καπάκι, 1/2 ιντσών NPT, Γαλβανισμένο
€6.85 /μονάδα