Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0318913647 Ελατό σιδερένιο εξαγωνικό παξιμάδι, σύνδεση FNPT, 2 ίντσες | AD8KYN 4KUJ1

ANVIL 0318913647 Ελαστικό Iron Hex Locknut, Σύνδεση FNPT, 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KYN Μοντέλο: 0318913647Cross Ref: 4KUJ1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος2.875 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0318913522 Ελατό σιδερένιο εξαγωνικό παξιμάδι, 1 ίντσας, Σύνδεση FNPT | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"€14.86
ANVIL 0318913563 Hex Locknut 1-1 / 4 ίντσα | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3 / 32 "1.25 "€13.18
ANVIL 0318913605 Hex Locknut 1-1 / 2 ίντσα | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11 / 32 "1.5 "€16.92
ANVIL 0318913720 Hex Locknut 2-1 / 2 ίντσα | AD8KYP 4KUJ2 03189137203.5 "2.5 "€49.74
ANVIL 0318913803 Hex Locknut Μαύρο ελατό σίδερο 3 In | AD8KYQ 4KUJ3 03189138034-17 / 64 "3"€72.07
ANVIL 0318913845 Hex Locknut Μαύρο Ελαστικό Σίδερο 4 In | AD8KYR 4KUJ4 03189138455.375 "4"€86.53
ANVIL 0318913365 Hex Locknut Μαύρο Ελαστικό Σίδερο 1/4 In | AE2CLL 4WJV9 031891336527 / 32 "1 / 4 "€8.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0318913647 Ελαστικό Iron Hex Locknut, Σύνδεση FNPT, 2 ίντσες
€27.44 /μονάδα