Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0311105209 Φλάντζα δαπέδου 3/4 ίντσες Npt γαλβανιζέ | AF8ELC 25CG40

ANVIL 0311105209 Φλάντζα δαπέδου 3/4 ίντσας Npt γαλβανισμένη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ELC Μοντέλο: 0311105209Cross Ref: 25CG40

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€60.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα δαπέδου
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0311105001 Φλάντζα δαπέδου 1/2 Inch Npt Galvanized | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "€55.60
ANVIL 0311105407 Φλάντζα δαπέδου 1 ίντσα Npt γαλβανισμένο | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"€51.54
ANVIL 0311105605 Φλάντζα δαπέδου 1-1 / 4 ίντσες Npt γαλβανιζέ | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "€53.76
ANVIL 0311105803 Φλάντζα δαπέδου 1-1 / 2 ίντσες Npt γαλβανιζέ | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "€85.90
ANVIL 0311106009 Φλάντζα δαπέδου 2 ιντσών Npt γαλβανιζέ | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"€110.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311105209 Φλάντζα δαπέδου 3/4 ίντσας Npt γαλβανισμένη
€60.09 /μονάδα