Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0311070007 Σταυρός Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος 3/4 ίντσας | AF8YAM 29JD36

ANVIL 0311070007 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YAM Μοντέλο: 0311070007Cross Ref: 29JD36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση2000 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.351
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0311069207 Σταυρός Γαλβανισμένος Ελατός Σίδηρος 1/8 ίντσας | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 8 "€40.53
ANVIL 0311069405 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 1/4 ίντσες | AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 4 "€35.74
ANVIL 0311069603 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 3/8 ίντσες | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "€37.14
ANVIL 0311069801 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 1/2 ίντσα | AF8YAL 29JD35 03110698012000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "€31.33
ANVIL 0311070205 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 1 ίντσα | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"€52.99
ANVIL 0311070403 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 1-1 / 4 ίντσες | AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.25 "€71.77
ANVIL 0311070601 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 1-1 / 2 ίντσες | AF8YAQ 29JD39 03110706011500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.5 "€89.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311070007 Σταυρός γαλβανισμένος ελαστικός σίδηρος 3/4 ίντσες
€39.48 /μονάδα