ANVIL 0311057103 Μείωση Tee Galvanized Iron 4 ίντσα x 4 ίντσα x1-1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2KXP Μοντέλο: 0311057103Cross Ref: 29JD20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€748.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα4 "x 4" x 1-1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi @ 350 βαθμοί F
ΠρόγραμμαΚλάση 150
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.809
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)33.35
Πλάτος πλοίου (cm)26.82
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0311043202 Μειωτικό μπλουζάκι Γαλβανισμένο Σίδερο 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€58.98
ANVIL 0311043400 Μειώστε το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα x 1 ίντσα | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€44.65
ANVIL 0311043608 Μειωτικό μπλουζάκι Γαλβανισμένο Σίδερο 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€51.31
ANVIL 0311043806 Reducing Tee Γαλβανισμένο Σίδερο 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€63.03
ANVIL 0311035802 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€32.75
ANVIL 0311036008 Μειώνοντας το γαλβανισμένο σίδερο Tee 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€37.89
ANVIL 0311036206 Μείωση γαλβανισμένου σιδήρου 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€22.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311057103 Μείωση Tee Galvanized Iron 4 ίντσα x 4 ίντσα x1-1/2 ίντσα
€748.35 /μονάδα