ANVIL 0308017607 Τυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση, μέγεθος 10 ιντσών | AD8LRH 4KWP8

ANVIL 0308017607 Τυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση, μέγεθος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LRH Μοντέλο: 0308017607Cross Ref: 4KWP8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€892.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Αριθμός οπών12
Εκτός Dia.16 "
Μέγεθος σωλήνα10 "
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ7307110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0308015403 Τυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση, μέγεθος 1 ίντσας | AD8LQX 4KWN6 030801540344.25 "1"€102.97
ANVIL 0308015809 Blind Flange, Faced And Drilled, 1-1/2 Inch Size | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "€117.06
ANVIL 0308016005 Τυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση, μέγεθος 2 ιντσών | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"€132.09
ANVIL 0308016203 Blind Flange, Faced And Drilled, 2-1/2 Inch Size | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "€145.01
ANVIL 0308016401 Τυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση, μέγεθος 3 ιντσών | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"€174.34
ANVIL 0308016609 Blind Flange, Faced And Drilled, 3-1/2 Inch Size | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "€271.85
ANVIL 0308016807 Τυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση, μέγεθος 4 ιντσών | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"€222.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0308017607 Τυφλή φλάντζα, με όψη και διάτρηση, μέγεθος 10 ιντσών
€892.28 /μονάδα