ANVIL 0308010206 Συνοδευτική φλάντζα μείωσης, με φλάντζα x FNPT, με σπείρωμα | AD8LQH 4KWL2

ANVIL 0308010206 Μείωση φλάντζας συντρόφου, φλάντζα x FNPT, σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LQH Μοντέλο: 0308010206Cross Ref: 4KWL2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€547.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση φλάντζας συνοδευτικού, με σπείρωμα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα x FNPT
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.11 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1925
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7307110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0308006501 Μειωτική φλάντζα με σπείρωμα από χυτοσίδηρο, 4 τρύπες | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"€190.76
ANVIL 0308006600 Χυτοσίδηρος με πρόσοψη & τρυπημένο με σπείρωμα μείωσης φλάντζας, 4 οπών | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "€193.79
ANVIL 0308006907 Φλάντζα με σπείρωμα x FNPT Χυτοσίδηρος μειώνοντας τη φλάντζα με σπείρωμα | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"€179.60
ANVIL 0308007004 Μειωμένη φλάντζα συνοδευτικού, σωλήνας 1-1/4 ίντσας, με σπείρωμα | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "€170.01
ANVIL 0308007202 Μειωμένη φλάντζα Companion, με σπείρωμα, με φλάντζα x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "€150.90
ANVIL 0308007400 Reducing Companion Flange, 1.5 In Pipe, Χυτοσίδηρος | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "€189.18
ANVIL 0308007608 FIG 1016 Reducing Companion Flange, Σώμα από χυτοσίδηρο, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"€156.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0308010206 Μείωση φλάντζας συντρόφου, φλάντζα x FNPT, σπείρωμα
€547.51 /μονάδα