Τα ηλεκτρικά γάντια Ansell CLASS 00 B 14 είναι σχεδιασμένα για ηλεκτρολόγους για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους χαμηλής τάσης. Κατατάσσονται ως ηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 00, κατάλληλα για χρήση με τάσεις έως 500VAC. Αυτά τα γάντια χρησιμοποιούνται σε εργασίες ηλεκτρικής συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης όπου η προστασία από ηλεκτροπληξία είναι απαραίτητη.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτουν ίσιο σχέδιο περιχειρίδας για ασφαλή εφαρμογή και ελαχιστοποίηση του κινδύνου τσακίσματος ή σύλληψης.
- Αυτά τα γάντια διαθέτουν ηλεκτρική μόνωση τύπου IG για να υποδείξουν την καταλληλότητά τους για ηλεκτρική μόνωση, εξασφαλίζοντας προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Διαθέτουν μαύρη μανσέτα που συμπληρώνει το συνολικό σχέδιο και ενισχύει την ανθεκτικότητα των γαντιών.
- Αυτά τα γάντια προσφέρουν αμφιδέξιο σχεδιασμό που χωράει τόσο το αριστερό όσο και το δεξί χέρι, ενισχύοντας την ευελιξία και την άνεση του χρήστη.
- Είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ για εξαιρετική ηλεκτρική μόνωση και ανθεκτικότητα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η μέγιστη δοκιμαστική τάση απόδειξης για τα ηλεκτρικά γάντια Ansell CLASS 00 B 14;
Α. Αυτά τα γάντια έχουν τάση δοκιμής απόδειξης 2500VAC και 10000VDC, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ασφάλειά τους.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των ηλεκτρικών γαντιών Ansell;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την κατηγορία τάσης, το μέγεθος, τη συμμόρφωση, τον τύπο εργασίας, τον αμφιδέξιο σχεδιασμό, το μήκος γαντιών, το υλικό, την τάση μέγιστης χρήσης, την τάση δοκιμής απόδειξης, το στυλ της περιχειρίδας, το χρώμα, την αντοχή, την αποθήκευση, τους κανονισμούς ασφαλείας και την έκθεση σε χημικά.
Ερ. Τι σημαίνει το μαύρο χρώμα αυτών των ηλεκτρικών γαντιών;
Α. Το μαύρο χρώμα υποδηλώνει ότι είναι ηλεκτρομονωτικό γάντι και είναι κατάλληλο για ηλεκτρολογικές εργασίες.
Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτά τα ηλεκτρικά γάντια Ansell;
A.
- Επιθεωρήστε τα γάντια για ζημιά πριν τα καθαρίσετε για να διασφαλίσετε την ακεραιότητά τους.
- Αφαιρέστε απαλά τη βρωμιά και τα υπολείμματα με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι, αποφεύγοντας τα λειαντικά υλικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή απορρυπαντικού εάν χρειάζεται και ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.
- Αφήστε τα γάντια να στεγνώσουν φυσικά σε δροσερό, σκιερό μέρος για να αποφύγετε τη ζημιά από την υπερβολική ζέστη.
- Διεξάγετε τακτικές επιθεωρήσεις για να ελέγχετε για φθορά, αντικαθιστώντας τα κατεστραμμένα γάντια αμέσως.
- Αποθηκεύστε τα γάντια σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη θερμότητα και τις χημικές ουσίες, χωρίς να διπλώνουν ή να τσαλακώνονται.
- Προστατέψτε τα γάντια από την έκθεση σε διαλύτες, λάδια και χημικές ουσίες που μπορούν να αλλοιώσουν το ελαστικό υλικό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια υποβάλλονται σε τακτικό ηλεκτρικό έλεγχο και πιστοποίηση σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα.
- Διατηρείτε λεπτομερή αρχεία επιθεωρήσεων, δοκιμών και αντικαταστάσεων για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με την ασφάλεια.