Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 97-120 Ανθεκτικά στην κοπή γάντια, Hi-Visibility Orange, 12 Glove Size | AH6FRN 35ZA25

ANSELL 97-120 γάντια ανθεκτικά στην κοπή, πορτοκαλί υψηλής ορατότητας, μέγεθος γαντιών 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6FRN Πρότυπο: 97-120Κωδ. Cross: 35ZA25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI9380
ANSI κομμένα γραμμάρια631
ANSI Newctons παρακέντησης109
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA4
ΧρώμαΠορτοκαλί υψηλής ορατότητας
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνKevlar (R) / Spandex / Nylon / Nitrile / Neoprene
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge15
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνPVC
Μήκος10.5 "
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαΝιτρίλιο, καουτσούκ νεοπρενίου, θερμοπλαστικό καουτσούκ, νάιλον, Kevlar (R) Para-Aramid, Spandex, πολυεστέρας
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος9
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςLK

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να προστατεύει τα χέρια από τραυματισμούς διάτρησης σε πετρελαιοπηγές, εργοστάσια παραγωγής και ορυχεία
    • Φωτεινό πορτοκαλί εξωτερικό και αντανακλαστικό λογότυπο παρέχει υψηλή ορατότητα
    • Πατενταρισμένη τεχνολογία υγρής λαβής για εξαιρετικό κράτημα και έλεγχο
    • Νήματα από φυσικές ίνες με επίστρωση αφρού νιτριλίου που αναπνέει για βελτιωμένη προστασία κοπής και επιδεξιότητα
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ASTM 3389, ASTM 1790, EN 388

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 97-120 Γάντια αντοχής κοπής Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRM 35ZA24 97-12010 "8€8.30
ANSELL 97-120 Γάντια αντοχής κοπής Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRR 35ZA28 97-12011.5 "12€27.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 97-120 γάντια ανθεκτικά στην κοπή, πορτοκαλί υψηλής ορατότητας, μέγεθος γαντιών 12
€8.30 /μονάδα