Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 97-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι XL Pr | AC6UFX 36Η159

ANSELL 97-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο/Γκρι XL Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UFX Πρότυπο: 97-009Σταυρός: 36H159

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€49.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI11265
ANSI κομμένα γραμμάρια2224
ANSI Newctons παρακέντησης113
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΓκρι / Μαύρο
ΜανσέταΠλέκω
Cut ResistantΝαι
Gauge13 Gauge Liner
Υλικό γραμμήςKelvar (R) / ανοξείδωτο ατσάλι
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςXL
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 97-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι S Pr | AC6UFU 36Η156 97-009S€44.34
ANSELL 97-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι M Pr | AC6UFV 36Η157 97-009M€49.26
ANSELL 97-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι L Pr | AC6UFW 36Η158 97-009L€49.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 97-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο/Γκρι XL Pr
€49.26 /μονάδα