Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 72-025 Ανθεκτικό σε γάντι γάντι λευκό πλεκτό 8 | AH3XLD 33RH84

ANSELL 72-025 Λευκό πλεκτό γάντι ανθεκτικό στην κοπή 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XLD Πρότυπο: 72-025Cross Ref: 33RH84

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντι ανθεκτικό σε κοπή
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI345 στροφές με 1000 g φορτίο
ANSI κομμένα γραμμάρια1162
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA1
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA0
Πίσω υλικόHPPE, Fiberglass, Πολυεστέρας
Φινίρισμα επιστρώματοςΝ/Α
Υλικό επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
ΧρώμαΆσπρο
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνDyneema (R), Fiberglass, Πολυεστέρας
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΝ/Α
Μήκος9.5 "
Υλικό γραμμήςΔυναίωμα (R)
Υλικό φοίνικαDyneema (R), Fiberglass, Πολυεστέρας
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
Μέγεθος8
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: αμφιδέξια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό γραμμήςΚύκλοι τριβής ANSIANSI κομμένα γραμμάριαΜέγεθοςΣτυλ αντίχειραΠίσω υλικόΦινίρισμα επιστρώματοςΤομήΤιμή
ANSELL 72-025 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό πλεκτό 6 | AG3PHU 33RH82 72-025Dyneema (R), Fiberglass, Πολυεστέραςαπό 105 έως 200012246ΕτερόφυληDyneema (R), Fiberglass, ΠολυεστέραςΟχι αλειμμένοςΧωρίς ραφή€22.26
ANSELL 72-025 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό πλεκτό 7 | AG3PHV 33RH83 72-025Dyneema (R), Fiberglass, Πολυεστέραςαπό 105 έως 200012247ΕτερόφυληDyneema (R), Fiberglass, ΠολυεστέραςΟχι αλειμμένοςΧωρίς ραφή€22.26
ANSELL 72-025 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό πλεκτό 9 | AG3PHW 33RH85 72-025Dyneema (R), Fiberglass, Πολυεστέραςαπό 105 έως 200012249ΕτερόφυληDyneema (R), Fiberglass, ΠολυεστέραςΟχι αλειμμένοςΧωρίς ραφή€22.26
ANSELL 72-025 Ανθεκτικά στα γάντια Λευκά πλεκτά 10 | AG3PHX 33RH86 72-025Dyneema (R), Fiberglass, Πολυεστέραςαπό 105 έως 2000122410ΕτερόφυληDyneema (R), Fiberglass, ΠολυεστέραςΟχι αλειμμένοςΧωρίς ραφή€22.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 72-025 Λευκό πλεκτό γάντι ανθεκτικό στην κοπή 8
€22.26 /μονάδα