Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / Πορτοκαλί 10 PR | AF6VGK 20KJ36

ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/Πορτοκαλί 10 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VGK Πρότυπο: 11-515Cross Ref: 20KJ36
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
€36.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 7000
ANSI κομμένα γραμμάρια3040
ANSI Newctons παρακέντησης96
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Πίσω υλικόΚέβλαρ (Ρ)
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΕλαφρώς χονδροειδής
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΚίτρινο / Hi-Vis πορτοκαλί
ΜανσέταΠλέκω
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΝιτρίλιο
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
ΧέριΔεξιά αριστερά
Υλικό γραμμήςYellow Dupont (TM), Kevlar (R)
Υλικό φοίνικαΝιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
Μέγεθος10
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη
Βάροςφως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1472
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ6116105520

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / Πορτοκαλί 6 PR | AF6VGF 20KJ32 11-5156€36.75
ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / Πορτοκαλί 7 PR | AF6VGG 20KJ33 11-5157€36.75
ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / Πορτοκαλί 8 PR | AF6VGH 20KJ34 11-5158€36.75
ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / Πορτοκαλί 9 PR | AF6VGJ 20KJ35 11-5159€36.75
ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / Πορτοκαλί 11 PR | AF6VGL 20KJ37 11-51511€36.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-515 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/Πορτοκαλί 10 PR
€36.75 /μονάδα