Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-500V Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / Μαύρο 9 PR | AF6RJZ 20GY52

ANSELL 11-500V γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/Μαύρο 9 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6RJZ Μοντέλο: 11-500VCross Ref: 20GY52

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI1000
ANSI κομμένα γραμμάρια676
ANSI Newctons παρακέντησηςΜεγαλύτερο από 20
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Πίσω υλικόΚέβλαρ (Ρ)
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήGunn
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΝιτρίλιο
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge18
ΧέριΔεξιά αριστερά
Μήκος9"
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαΝιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος9
Υλικό ραψίματοςKevlar (R) / Lycra (R)
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα
Βάροςφως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6116106500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-500V Cut Resistant Gloves Yellow/Black 8 PR | AF6RJY 20GY51 11-500V8"8€2.21
ANSELL 11-500V Cut Resistant Gloves Yellow/Black 10 PR | AF6RKA 20GY53 11-500V10 "10€2.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-500V γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/Μαύρο 9 PR
€2.21 /μονάδα