Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-435 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι 7 Pr | AC6UEW 36H131

ANSELL 11-435 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο/Γκρι 7 Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UEW Πρότυπο: 11-435Σταυρός: 36H131

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€4.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI8000
ANSI κομμένα γραμμάρια1499
ANSI Newctons παρακέντησης120
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA4
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρι / Μαύρο
ΜανσέταΕλαστικό / πλεκτό
Cut ResistantΝαι
Gauge13 Gauge Liner
Υλικό γραμμήςNylon, Lycra, Glass Fiber, Dyneeema
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος7
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςPT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-435 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι 6 Pr | AC6UEV 36Η130 11-4356€4.04
ANSELL 11-435 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι 8 Pr | AC6UEX 36H132 11-4358€4.04
ANSELL 11-435 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / Γκρι 11 Pr | AC6UFA 36Η135 11-43511€4.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-435 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο/Γκρι 7 Pr
€4.04 /μονάδα