Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-425 Cut Resistant Gloves Grey/White 10 PR | AH9NFT 40LL65

ANSELL 11-425 Cut Resistant Gloves Grey/White 10 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NFT Πρότυπο: 11-425Cross Ref: 40LL65

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 20,000
ANSI κομμένα γραμμάρια1397
ANSI Newctons παρακέντησης155
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA6
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA5
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη και δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρι, Λευκό
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, Ίνες υψηλής απόδοσης / Πολυουρεθάνη
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΝ/Α
Μήκος10.25 "
Υλικό γραμμήςΥΗΣ
Υλικό φοίνικαπολυουρεθάνης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος10
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό, ελαφρύ λάδι και λιπαρό
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςPT

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό φοίνικαΜέγεθοςΣτυλ αντίχειραΤιμή
ANSELL 11-425 Γάντια ανθεκτικά σε κοπή Γκρι/Λευκό PR | AH9NFF 40LL54 11-4259.75 "Συνθετικό ελαστομερές πολυμερούς9Πλήρης€24.16
ANSELL 11-425 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / λευκό 8 PR | AH9NFM 40LL60 11-4259.5 "πολυουρεθάνης8Πλήρης€24.16
ANSELL 11-425 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / λευκό 11 PR | AH9NFN 40LL61 11-42510.5 "πολυουρεθάνης11Ήμισυ€24.16
ANSELL 11-425 Cut Resistant Gloves Grey/White 6 PR | AH9NFQ 40LL63 11-4258.75 "πολυουρεθάνης6Πλήρης€24.16
ANSELL 11-425 Cut Resistant Gloves Grey/White 7 PR | AH9NFY 40LL70 11-4259.25 "πολυουρεθάνης7Πλήρης€24.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-425 Cut Resistant Gloves Grey/White 10 PR
€24.16 /μονάδα