Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ A694 Βαλβίδα γείωσης 1/8 ίντσας 30 Psi Brass | AB3XAN 1VRA1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A694 Βαλβίδα βύσματος γείωσης ορείχαλκος 1/8 ίντσας 30 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XAN Μοντέλο: A694Cross Ref: 1VRA1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€29.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα γείωσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Τύπος λαβήςΛειτουργία μοχλού
Μέγιστη. Πίεση30 psi
συνολικό ύψος1.875 "
Συνολικό μήκος2.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6719 Βαλβίδα γείωσης 45 μοιρών 1/4 ίντσας ορείχαλκος | AB3XAF 1VPZ3 6719Φωτοβολίδα1.875 "1.875 "-1 / 4 "€28.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6724 Βαλβίδα γείωσης 45 μοιρών 5/16 ιντσών ορείχαλκος | AB3XAG 1VPZ4 6724Φωτοβολίδα1.875 "1.875 "-5 / 16 "€45.08
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6729 Βαλβίδα γείωσης 45 μοιρών 3/8 ιντσών ορείχαλκος | AB3XAH 1VPZ5 6729Φωτοβολίδα2"2"-3 / 8 "€37.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6769 Βαλβίδα γείωσης 1/4 ίντσας 30 Psi Brass | AB3XAK 1VPZ7 A6769Συμπίεση1.875 "2.125 "-1 / 4 "€43.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6774 Βαλβίδα γείωσης 5/16 ιντσών 30 Psi Brass | AB3XAL 1VPZ8 A6774Συμπίεση1.875 "2.187 "-5 / 16 "€36.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Βαλβίδα γείωσης 3/8 ιντσών 30 Psi Brass | AB3XAM 1VPZ9 A6779Συμπίεση1.875 "2.25 "-3 / 8 "€48.01
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6754 Βαλβίδα γείωσης 1/4 ίντσας 30 Psi Brass | AB3XAP 1VRA2 A6754Συμπίεση1.875 "2.187 "-1 / 4 "€42.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A694 Βαλβίδα βύσματος γείωσης ορείχαλκος 1/8 ίντσας 30 Psi
€29.27 /μονάδα