Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706107-04 Ebow 45 Degrees Low Lead Brass 1000 psi | AF7EYW 20XN51

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706107-04 Ebow 45 Degrees Low Lead Brass 1000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EYW Πρότυπο: 706107-04Σταυρός: 20XN51

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706107-02 Ebow 45 Degrees Low Lead Brass 1000 psi | AF7EYV 20XN50 706107-021 / 8 "€31.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706107-04 Ebow 45 Degrees Low Lead Brass 1000 psi
€31.40 /μονάδα