Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 425.13 Liner, 1 ίντσας διάμετρος, 24 ίντσες μήκος, ανοξείδωτο χάλυβα | AD8JHA 4KLW3

AMS 425.13 επένδυση, διάμετρος 1 ιντσών, μήκος 24 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JHA Μοντέλο: 425.13Cross Ref: 4KLW3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση κυπέλλου
Διάμετρος1"
Μήκος24 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7306401090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMS 425.15 Liner, 3/4 Inch Dia., 13-3/4 Inch Length, Stainless Steel | AD8JGX 4KLV9 425.153 / 4 "12 "€14.77
AMS 425.17 Liner, 3/4 Inch Dia., 25-3/4 Inch Length, Stainless Steel | AD8JGY 4KLW1 425.173 / 4 "24 "€20.59
AMS 425.11 Liner, 1 ίντσας διάμετρος, 12 ίντσες μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | AD8JGZ 4KLW2 425.111"12 "€24.47
AMS 403.87 Liner, 1-3/8 Inch Dia., 6 Inch Length, Stainless Steel | AD8JHB 4KLW4 403.871 3 / 8 "6"€18.11
AMS 405.13 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Stainless Steel | AD8JHC 4KLW5 405.131 1 / 2 "6"€20.36
AMS 405.81 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 12 Inch Length, Stainless Steel | AD8JHD 4KLW6 405.811 1 / 2 "12 "€27.21
AMS 404.27 Liner, 2 ιντσών διάμετρος, 1 ίντσας μήκος, ανοξείδωτο χάλυβα | AD8JHE 4KLW7 404.272"1"€12.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 425.13 επένδυση, διάμετρος 1 ιντσών, μήκος 24 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€49.47 /μονάδα