Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 405.16 Liner, 2-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Brass | AD8JJD 4KLZ2

AMS 405.16 Liner, 2-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JJD Μοντέλο: 405.16Cross Ref: 4KLZ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση κυπέλλου
Διάμετρος2 1 / 2 "
Μήκος6"
ΥλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7411215000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMS 405.11 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Brass | AD8JHU 4KLY2 405.111 1 / 2 "6"€16.51
AMS 405.99 Liner, 1-1/2 Inch Dia., 12 Inch Length, Brass | AD8JHV 4KLY3 405.991 1 / 2 "12 "€25.76
AMS 404.22 Liner, 2 Inch Dia., 1 Inch Length, Brass | AD8JHW 4KLY4 404.222"1"€6.31
AMS 404.23 Liner, 2 Inch Dia., 2 Inch Length, Brass | AD8JHX 4KLY5 404.232"2"€8.14
AMS 404.24 Liner, 2 Inch Dia., 3 Inch Length, Brass | AD8JHY 4KLY6 404.242"3"€7.99
AMS 404.25 Liner, 2 Inch Dia., 6 Inch Length, Brass | AD8JHZ 4KLY7 404.252"6"€29.87
AMS 404.26 Liner, 2 Inch Dia., 10 Inch Length, Brass | AD8JJA 4KLY8 404.262"10 "€11.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 405.16 Liner, 2-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Brass
€22.84 /μονάδα