Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 404.73 Cup And Cap, 2-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Inox | AD8JEJ 4KLJ4

AMS 404.73 Κύπελλο και καπάκι, διάμετρος 2-1/2 ίντσας, μήκος 6 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8JEJ Μοντέλο: 404.73Cross Ref: 4KLJ4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€564.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSoil Core Sampler Cup και Cap
Τύπος σύνδεσης5/8 "νήμα
Διάμετρος2 1 / 2 "
Μήκος6"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9755
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΤιμή
AMS 404.38 Cup And Cap, 1-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, 5/8 Inch Μέγεθος νήματος | AD8JDR 4KLG6 404.381 1 / 2 "6"Άνθρακα€420.60
AMS 403.96 Cup And Cap, 1-1/2 Inch Dia., 12 Inch Length, 5/8 Inch Μέγεθος νήματος | AD8JDT 4KLG7 403.961 1 / 2 "12 "Άνθρακα€504.77
AMS 404.07 Cup And Cap, 2 Inch Dia., 2 Inch Length, 5/8 Inch Μέγεθος νήματος | AD8JDU 4KLG8 404.072"2"Άνθρακα€311.36
AMS 404.08 Cup And Cap, 2 Inch Dia., 3 Inch Length, 5/8 Inch Μέγεθος νήματος | AD8JDV 4KLG9 404.082"3"Άνθρακα€327.88
AMS 404.09 Cup And Cap, 2 Inch Dia., 4 Inch Length, 5/8 Inch Μέγεθος νήματος | AD8JDW 4KLH1 404.092"4"Άνθρακα€339.32
AMS 404.10 0 Cup And Cap, 2 Inch Dia., 6 Inch Length, 5/8 Inch Μέγεθος νήματος | AD8JDX 4KLH2 404.102"6"Άνθρακα€374.71
AMS 404.49 Cup And Cap, 2 Inch Dia., 12 Inch Length, 5/8 Inch Μέγεθος νήματος | AD8JDY 4KLH3 404.492"12 "Άνθρακα€479.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 404.73 Κύπελλο και καπάκι, διάμετρος 2-1/2 ίντσας, μήκος 6 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι
€564.36 /μονάδα