Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 403.595 Split Core Sampler Core And Auger Tip, 1-3/8 Inch Dia., 6 Inch Length | AD8JFY 4KLP4

AMS 403.595 Πυρήνας δειγματολήπτη και μύτη τρυπανιού διαχωρισμένου πυρήνα, διάμετρος 1-3/8 ίντσες, μήκος 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JFY Μοντέλο: 403.595Cross Ref: 4KLP4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,016.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCore Sampler με Core και Auger Tip
Τύπος σύνδεσης5/8 "νήμα
Διάμετρος1 3 / 8 "
Μήκος6"
ΥλικόΆνθρακα
ΧαρακτηριστικάΣπλιτ εδάφους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMS 403.65 Split Core Sampler Core and Auger Tip, 2-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length | AD8JFU 4KLN9 403.652 1 / 2 "6"€1,070.24
AMS 403.67 Split Core Sampler Core and Auger Tip, 2-1/2 Inch Dia., 12 Inch Length | AD8JFV 4KLP1 403.672 1 / 2 "12 "€1,135.86
AMS 403.61 Split Core Sampler Core and Auger Tip, 2 ιντσών Dia., 6 inch Length | AD8JFW 4KLP2 403.612"6"€1,030.86
AMS 403.63 Split Core Sampler Core and Auger Tip, 2 ιντσών Dia., 12 inch Length | AD8JFX 4KLP3 403.632"12 "€1,064.52
AMS 403.596 Split Core Sampler Core And Auger Tip, 1-3/8 Inch Dia., 12 Inch Length | AD8JFZ 4KLP5 403.5961 3 / 8 "12 "€1,058.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 403.595 Πυρήνας δειγματολήπτη και μύτη τρυπανιού διαχωρισμένου πυρήνα, διάμετρος 1-3/8 ίντσες, μήκος 6 ίντσες
€1,016.75 /μονάδα