Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 300.52 Planer Auger, 2.75 Inch Dia., 11 Inch Length | AF3QWP 8C990

AMS 300.52 Τροχύλι πλάνης, διάμετρος 2.75 ιντσών, μήκος 11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3QWP Μοντέλο: 300.52Κωδ. Σταυρού: 8C990

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€343.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρύπανο ξυλουργού
Τύπος σύνδεσηςΓρήγορη σύνδεση
Διάμετρος2 3 / 4 "
Μήκος11 "
ΧαρακτηριστικάΜηχανή πλανίσματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMS 300.50 0 Τροχύλι πλάνης, διάμετρος 4 ιντσών, μήκος 11.5 ιντσών | AF4FZN 8VNV1 300.504"11.5 "€340.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 300.52 Τροχύλι πλάνης, διάμετρος 2.75 ιντσών, μήκος 11 ίντσες
€343.36 /μονάδα