Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL W-3271 Κλειδί διπλού κουτιού που δεν σπινθηρίζει 1-7/16 x 1-5/8 ίντσες | AF7LYH 21XW27

AMPCO METAL W-3271 Κλειδί διπλού κουτιού που δεν σπινθηρίζει 1-7/16 x 1-5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LYH Μοντέλο: W-3271Cross Ref: 21XW27

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€306.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί με διπλό κουτί
φινίρισμαΦυσικό
Μέγεθος κεφαλής1-7/16" x 1-5/8"
ΥλικόΝικέλιο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος19.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-7/16 x 1-5/8"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2555
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL W-3250 Κλειδί διπλού κουτιού 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Νικέλιο αλουμίνιο19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€240.07
AMPCO METAL W-3220 Κλειδί διπλού κουτιού 7/8 x 1-1/16 In | AD6MGP 46C045 W-3220Νικέλιο αλουμίνιο15.125 "7/8 x 1-1/16"€179.77
AMPCO METAL W-3190 Κλειδί διπλού κουτιού 13/16 x 7/8 In | AD6MGV 46C050 W-3190Νικέλιο αλουμίνιο12.25 "13/16 Χ 7/8 "€129.29
AMPCO METAL W-3270 Κλειδί διπλού κουτιού 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MGW 46C051 W-3270Νικέλιο αλουμίνιο19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€254.28
AMPCO METAL W-3160 Κλειδί διπλού κουτιού 5/8 x 3/4 In | AD6MHB 46C056 W-3160Νικέλιο αλουμίνιο10.75 "5/8 x 3/4 "€103.85
AMPCO METAL W-3210 Κλειδί διπλού κουτιού 7/8 x 1 ίντσες | AD6MHC 46C057 W-3210Νικέλιο αλουμίνιο14.75 "7/8 x 1 "€165.73
AMPCO METAL W-3110 Κλειδί διπλού κουτιού 3/8 x 7/16 In | AD6MHT 46C071 W-3110Νικέλιο αλουμίνιο7.75 "3/8 x 7/16 "€74.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL W-3271 Κλειδί διπλού κουτιού που δεν σπινθηρίζει 1-7/16 x 1-5/8 ίντσες
€306.23 /μονάδα