Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Socket 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard | AD9GFT 4RPU7

AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Socket 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GFT Μοντέλο: SS-3/8D3/8Cross Ref: 4RPU7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€91.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος13 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3 / 8 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 6 Point Standard | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 Socket 3/8 Inch Drive 5/16 Inch 6 Point Standard | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 Socket 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "€104.33
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 Socket 3/8 Inch Drive 1/2 Inch 6 Point Standard | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "€102.47
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 Socket 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 6 Point Standard | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "€99.78
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 Socket 3/8 Inch Drive 5/8 Inch 6 Point Standard | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "€120.47
AMPCO METAL SS-3/8D11/16 Socket 3/8 Inch Drive 11/16 Inch 6 Point Standard | AD9GFY 4RPV3 SS-3 / 8D11 / 161.125 "11 / 16 "€121.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Socket 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard
€91.78 /μονάδα