Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Socket 3/4 Inch Drive 46mm 6 Point Standard | AD9GDK 4RPJ6

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Υποδοχή 3/4 ιντσών Μονάδα δίσκου 46 mm 6 σημείων Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9GDK Μοντέλο: SS-3/4D46MMCross Ref: 4RPJ6
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
€305.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος46mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.828
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL SS-3/4D30MM Socket 3/4 Inch Drive 30mm 6 Point Standard | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30MM1.875 "30mm€240.62
AMPCO METAL SS-3/4D33MM Socket 3/4 Inch Drive 33mm 6 Point Standard | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33MM1.875 "33mm€258.80
AMPCO METAL SS-3/4D34MM Socket 3/4 Inch Drive 34mm 6 Point Standard | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34MM1.875 "34mm€284.21
AMPCO METAL SS-3/4D35MM Socket 3/4 Inch Drive 35mm 6 Point Standard | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm€267.76
AMPCO METAL SS-3/4D36MM Socket 3/4 Inch Drive 36mm 6 Point Standard | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm€286.15
AMPCO METAL SS-3/4D37MM Socket 3/4 Inch Drive 37mm 6 Point Standard | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm€280.51
AMPCO METAL SS-3/4D38MM Socket 3/4 Inch Drive 38mm 6 Point Standard | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm€288.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Υποδοχή 3/4 ιντσών Μονάδα δίσκου 46 mm 6 σημείων Standard
€305.64 /μονάδα