Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL SS-1/2D30MM Socket 1/2 Inch Drive 30mm 6 Point Standard | AB3HHM 1TEG8

AMPCO METAL SS-1/2D30MM Υποδοχή 1/2 ιντσών Μονάδα δίσκου 30 mm 6 σημείων Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3HHM Μοντέλο: SS-1/2D30MMCross Ref: 1TEG8
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
€168.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος1.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος30mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL SS-1/2D10MM Socket 1/2 Inch Drive 10mm 6 Point Standard | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10MM1.187 "10€67.37
AMPCO METAL SS-1/2D12MM Socket 1/2 Inch Drive 12mm 6 Point Standard | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "€71.52
AMPCO METAL SS-1/2D13MM Socket 1/2 Inch Drive 13mm 6 Point Standard | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13€77.32
AMPCO METAL SS-1/2D14MM Socket 1/2 Inch Drive 14mm 6 Point Standard | AB3HHE 1TEG1 SS-1 / 2D14MM1.187 "14mm€70.13
AMPCO METAL SS-1/2D17MM Socket 1/2 Inch Drive 17mm 6 Point Standard | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm€85.48
AMPCO METAL SS-1/2D18MM Socket 1/2 Inch Drive 18mm 6 Point Standard | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm€85.56
AMPCO METAL SS-1/2D19MM Socket 1/2 Inch Drive 19mm 6 Point Standard | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm€83.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL SS-1/2D30MM Υποδοχή 1/2 ιντσών Μονάδα δίσκου 30 mm 6 σημείων Standard
€168.45 /μονάδα