Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL ND-5/8 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 5/8 ίντσες Εξάγωνο | AF7LUY 21XV37

AMPCO METAL ND-5/8 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 5/8 ίντσες Εξάγωνο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LUY Μοντέλο: ND-5/8Cross Ref: 21XV37
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
€226.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός καρπών
Υλικό λεπίδαςΝικέλιο αλουμίνιο
HandleΟξική κυτταρίνη 4 φλάουτο
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠτυχωτός
Χειρισμός υλικούΟξεική κυτταρίνη
Hex5 / 8 "
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μη πάρκινγκΝαι
Συνολικό μήκος7.437 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Γάμπαγύρος
Μήκος κνήμης3.437 "
Υλικό στελέχουςΜη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση, χαλκός αλουμινίου νικελίου
Τύπος στελέχουςΣτερεός γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8205400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό λεπίδαςHexΕξάγωνο μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜήκος κνήμηςΥλικό στελέχουςΤιμή
AMPCO METAL ND-5/16 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 5/16 Inch Hex 6-7/8 L | AD6MFG 46C015 ΝΔ-5/16Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου5 / 16 "5 / 16 "6.875 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€108.50
AMPCO METAL ND-3/8 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 3/8 ίντσες Hex 7-7/16 L | AD6MGN 46C044 ΝΔ-3/8Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου3 / 8 "3 / 8 "7.437 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€138.80
AMPCO METAL ND-7MM Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 7mm Hex 8-7/16 L | AD6MGX 46C052 ΝΔ-7ΜΜΥψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου7mm7.0mm8.437 "Μετρικός5.125 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€105.76
AMPCO METAL ND-7/16 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 7/16 Hex 7-7/16 L | AD6MHH 46C062 ΝΔ-7/16Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου7 / 16 "7 / 16 "7.437 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€137.13
AMPCO METAL ND-1/4 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 1/4 ίντσας Hex 6-7/8 L | AD6MHP 46C068 ΝΔ-1/4Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου1 / 4 "1 / 4 "6.875 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€86.53
AMPCO METAL ND-1/2 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 1/2 ίντσα Εξάγωνο | AF7LTV 21XV16 ΝΔ-1/2Νικέλιο αλουμίνιο1 / 2 "1 / 2 "7.437 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση, χαλκός αλουμινίου νικελίου€160.15
AMPCO METAL ND-1/8 Παξιμάδι οδήγησης χωρίς σπινθήρες 1/8 In Hex | AF7LTW 21XV17 ΝΔ-1/8Νικέλιο αλουμίνιο1 / 8 "1 / 8 "6.875 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση, χαλκός αλουμινίου νικελίου€88.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL ND-5/8 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 5/8 ίντσες Εξάγωνο
€226.51 /μονάδα