Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL K-52 Φλάντζα Μαχαίρι 27 ιντσών | AG2XZZ 32NJ12

AMPCO METAL K-52 Φλάντζα Μαχαίρι λοξότμητο 27 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XZZ Μοντέλο: K-52Cross Ref: 32NJ12
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
€784.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι φλάντζας
Μήκος λεπίδας15.75 "
Υλικό λεπίδαςΝικέλιο, αλουμίνιο, χάλκινο
Τύπος λεπίδαςΚαταπληκτικός
Πλάτος λεπίδας1.187 "
ΧρώμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΕυθεία με βρόχο
λαβή Μήκος11.25 "
Χειρισμός υλικούΝικέλιο, αλουμίνιο, χάλκινο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΜαχαίρια γυψοσανίδας και στόκος
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.233
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)70.1
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8205596000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΣχεδίαση λαβήςλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
AMPCO METAL K-50 Φλάντζα Μαχαίρι Φλάντζα 15-3/4 ίντσες | AG2XZY 32NJ11 Κ-508.5 "1"Ετερόφυλη7.25 "15.75 "€582.26
AMPCO METAL K-54 Φλάντζα Μαχαίρι 49 ιντσών | AG2YAA 32NJ13 Κ-5431.5 "1.5 "Ευθεία με βρόχο17.5 "49 "€1,608.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL K-52 Φλάντζα Μαχαίρι λοξότμητο 27 ιντσών
€784.22 /μονάδα