Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL IP-35 Πένσα Linemans Insulated 8-3/4 In | AB8AAE 24Y876

AMPCO METAL IP-35 Πένσα Linemans με μόνωση 8-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AAE Μοντέλο: IP-35Σταυρός: 24Y876
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
€358.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένες πένσες Linemans
Τύπος λαβήςΔιπλή θερμομονωτική λαβή με προστατευτική ολίσθηση
Μήκος γνάθου1.625 "
Πάχος γνάθου3 / 8 "
Πλάτος γνάθου1.125 "
ΥλικόΝικέλιο αλουμίνιο
Συνολικό μήκος8.75 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL IP-35 Πένσα Linemans με μόνωση 8-3/4 In
€358.40 /μονάδα