Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL IP-31 Ρυθμιζόμενη πένσα συνδυασμού μονωμένη 8-3/16 In | AB8AAD 24Y875

AMPCO METAL IP-31 Ρυθμιζόμενη πένσα συνδυασμού με μόνωση 8-3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AAD Μοντέλο: IP-31Σταυρός: 24Y875
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
€256.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένες πένσες ολίσθησης Nonsparking
φινίρισμαΦυσικό
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Μήκος γνάθου15 / 16 "
Πλάτος γνάθου1"
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 / 2 "
Συνολικό μήκος8.187 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Κόφτης καλωδίωνΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL IP-31 Ρυθμιζόμενη πένσα συνδυασμού με μόνωση 8-3/16 In
€256.19 /μονάδα