Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL DWI-3/4D41MM Socket Deep Well Impact 41mm | AG2YJL 32NL27

AMPCO METAL DWI-3/4D41MM Socket Deep Well Impact 41mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2YJL Μοντέλο: DWI-3/4D41MMCross Ref: 32NL27 / 20HX08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€543.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΝικέλιο, αλουμίνιο, χάλκινο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος41mm
Βάθος υποδοχής3.75 "
Τύπος υποδοχήςΒαθιά επίδραση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤύπος υποδοχήςΤιμή
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Socket Impact 9/16 Inch | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "ΣΑΕ9 / 16 "1.5 "Επίπτωση€194.79
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Socket Impact 5/8 Inch | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "ΣΑΕ5 / 8 "1.5 "Επίπτωση€189.54
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM Socket Deep Well Impact 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "Μετρικός17mm3.375 "Βαθιά επίδραση€265.64
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM Socket Deep Well Impact 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "Μετρικός18mm3.375 "Βαθιά επίδραση€276.36
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM Socket Deep Well Impact 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "Μετρικός19mm3.375 "Βαθιά επίδραση€275.44
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM Socket Deep Well Impact 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "Μετρικός20mm3.375 "Βαθιά επίδραση€260.32
AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Socket Deep Well Impact 21mm | AG2YHR 32NL07 DWI-3 / 4D21MM3.375 "Μετρικός21mm3.375 "Βαθιά επίδραση€275.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D41MM Socket Deep Well Impact 41mm
€543.35 /μονάδα