Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL DWI-3/4D35MM Socket Deep Well Impact 35mm | AH3KQZ 32NL21

AMPCO METAL DWI-3/4D35MM Socket Deep Well Impact 35mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KQZ Μοντέλο: DWI-3/4D35MMΣταυρός: 32NL21

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€398.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΝικέλιο, αλουμίνιο, χάλκινο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδου6 σημ.
Συνολικό μήκος3.375 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος35mm
Βάθος υποδοχής3.375 "
Τύπος υποδοχήςΒαθιά επίδραση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
AMPCO METAL DW-3/4D15/16 Socket 3/4 inch Drive 15/16 inch Hex | AH3KQY 32NK20 DW-3 / 4D15 / 16Χάλκινο αλουμίνιο3.25 "ΣΑΕ15 / 16 "Βαθύς€237.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D35MM Socket Deep Well Impact 35mm
€398.91 /μονάδα