Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL 8600 Rust Scraper Fixed 23-1/2 Inch | AG2YAH 32NJ29

AMPCO METAL 8600 Rust Scraper Fixed 23-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YAH Μοντέλο: 8600Cross Ref: 32NJ29
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
€295.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα σκουριάς
Μήκος λεπίδας8"
Υλικό λεπίδαςΝικέλιο, αλουμίνιο, χάλκινο
Τύπος λεπίδαςΣταθερό
Πλάτος λεπίδας3"
ΧρώμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
λαβή Μήκος15.5 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΑποξέστες
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8205596000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
AMPCO METAL 8602 Rust Scraper Fixed 31-1/2 Inch | AG2YAJ 32NJ30 860223.5 "31.5 "€306.78
AMPCO METAL 8604 Rust Scraper Fixed 39-1/4 Inch | AG2YAK 32NJ31 860431.25 "39.25 "€310.38
AMPCO METAL 8606 Rust Scraper Fixed 47-1/4 Inch | AG2YAL 32NJ32 860639.25 "47.25 "€322.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL 8600 Rust Scraper Fixed 23-1/2 Inch
€295.52 /μονάδα