Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 833490-52 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AD7YBG 4HCG9

AMETEK LAMB 833490-52 Carbon Brushes, σετ 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YBG Πρότυπο: 833490-52Cross Ref: 4HCG9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σετ βούρτσας κινητήρα
Ύψος0.5 "
Μήκος2.8 "
συνολικό ύψος1 / 2 "
Συνολικό μήκος2 13 / 16 "
συνολικό πλάτος2 / 5 "
Χαρακτηριστικάάνθρακας
Τάση120 VAC
Πλάτος0.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8503009520
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
AMETEK LAMB 833474-51 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AD7YBF 4HCG8 833474-51230 VAC2.8 "άνθρακας€14.63
AMETEK LAMB 833494-50 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AD7YBH 4HCH1 833494-5036 VDC-άνθρακας€14.04
AMETEK LAMB 833494-54 Ανταλλακτικό Σετ βουρτσών κινητήρα, Carbon, 24VDC, Pack Of 2 | AD7YBJ 4HCH2 833494-5424 VDC2.8 "άνθρακας€14.16
AMETEK LAMB 833446-65 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AD7YBK 4HCH3 833446-65120 VAC-άνθρακας€13.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 833490-52 Carbon Brushes, σετ 2
€11.14 /μονάδα