AMETEK LAMB 114788 Μοτέρ κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 240VAC | AD8THH 4M879

AMETEK LAMB 114788 Κινητήρας κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8THH Μοντέλο: 114788Σταυρός: 4M879

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€828.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα2
Σώμα Dia.7.5 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο146
ΕκκένωσηΠεριφερειακός
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts329
Μέγιστη. Amps4.8
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΜέταλλο
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος8 5 / 16 "
Φάση1
Αντικατάσταση πινέλωνΑρ. Αρ. 833196-50
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)70.2
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κινητήρας κενού Ametek Lamb διπλής βαθμίδας, μονής ταχύτητας, με μέση διάρκεια ζωής 1000 ώρες
    • Σχεδιασμένο για χειρισμό μόνο ξηρού, φιλτραρισμένου και καθαρού αέρα
    • Διαθέτει αγκίστρι αλουμινίου και αγκύλες, διπλά ρουλεμάν και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 32 έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ
    • Πρόβλεψη για γείωση
    • Λειτουργεί με 240 βολτ και μέγιστο ρεύμα 4.8 αμπέρ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115330 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€309.83
AMETEK LAMB 114787 Κινητήρας κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Ανοίξτε το Dripproof126€677.74
AMETEK LAMB 115962 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof116.4€384.17
AMETEK LAMB 116155-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage 1 Speed, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Ανοίξτε το Dripproof66.4€281.10
AMETEK LAMB 116156-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Ανοίξτε το Dripproof70.7€270.60
AMETEK LAMB 115757-P Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Ανοίξτε το Dripproof96€158.43
AMETEK LAMB 116757-13 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Ανοίξτε το Dripproof97€136.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 114788 Κινητήρας κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 240VAC
€828.08 /μονάδα