AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-1/32Y-3-EXP Man Cooler with 2 Way Swivel Joke, Μέγεθος 24 ιντσών, 1/3 HP, 5300 CFM, Αλουμίνιο

Στοιχείο: CE8DBZ Μοντέλο: 24DAL-1/32Y-3-EXP
€3,140.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆντρας πιο δροσερός
Blade Dia.24 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
HP1/3
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Φάση3
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.HPΣτροφές κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-ΛΗΞΗ18 "1/417253230/460€2,481.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,247.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-ΛΗΞΗ18 "1/417251115/230€2,835.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC Man Cooler With 2 Way Swivel Joke, Size 18 Inch, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,409.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-ΛΗΞΗ18 "1/417253230/460€2,670.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,436.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-ΛΗΞΗ18 "1/317251115/230€2,922.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-1/32Y-3-EXP Man Cooler with 2 Way Swivel Joke, Μέγεθος 24 ιντσών, 1/3 HP, 5300 CFM, Αλουμίνιο
€3,140.45 /μονάδα