AMERICRAFT MANUFACTURING 24DA-1/41Y-3-TEFC Ανδρικός ψύκτης με περιστρεφόμενο ζυγό 1 κατευθύνσεων, μέγεθος 24 ίντσες, 5200 CFM, αλουμίνιο

Στοιχείο: CE8DAZ Μοντέλο: 24DA-1/41Y-3-TEFC
€2,304.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆντρας πιο δροσερός
Blade Dia.24 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
ΠερίφραξηTEFC
HP1/4
Στροφές κινητήρα1725
Φάση3
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.HPΣτροφές κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-1-EXP Man Cooler With 1 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYD 18DA-1 / 41Y-1-ΛΗΞΗ18 "1/417251115/230€2,646.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-1-TEFC Man Cooler With 1 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYE 18DA-1 / 41Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,220.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-1-EXP Man Cooler With 1 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CZC 18DA-1 / 31Y-1-ΛΗΞΗ18 "1/317251115/230€2,733.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-1-TEFC Man Cooler With 1 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 3450 CFM, Aluminium | CE8CZD 18DA-1 / 31Y-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,355.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-3-EXP Man Cooler With 1 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CZE 18DA-1 / 31Y-3-ΛΗΞΗ18 "1/317253230/460€2,636.45
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-3-TEFC Man Cooler With 1 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 3450 CFM, Aluminium | CE8CZF 18DA-1 / 31Y-3-TEFC18 "1/317253230/460€2,325.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-11Y-1-EXP Man Cooler With 1 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1 HP, 4600 CFM, Aluminium | CE8CZZ 18DA-11Y-1-ΛΗΞΗ18 "117251115/230€2,827.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 24DA-1/41Y-3-TEFC Ανδρικός ψύκτης με περιστρεφόμενο ζυγό 1 κατευθύνσεων, μέγεθος 24 ίντσες, 5200 CFM, αλουμίνιο
€2,304.27 /μονάδα