AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-EXP Man Cooler With Low Stand, Μέγεθος 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium

Στοιχείο: CE8CYP Μοντέλο: 18DA-1/3L-1-EXP
€2,094.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆντρας πιο δροσερός
Blade Dia.18 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Φάση1
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.HPΣτροφές κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-EXP Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CXQ 18DA-1 / 4L-1-ΛΗΞΗ18 "1/417251115/230€2,016.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-TEFC Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CXR 18DA-1 / 4L-1-TEFC18 "1/417251115/230€1,590.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-EXP Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CXT 18DA-1 / 4L-3-ΛΗΞΗ18 "1/417253230/460€1,851.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-TEFC Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CXU 18DA-1 / 4L-3-TEFC18 "1/417253230/460€1,617.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-EXP Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CYM 18DA-1 / 3L-3-ΛΗΞΗ18 "1/317253230/460€1,996.91
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-TEFC Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CYN 18DA-1 / 3L-3-TEFC18 "1/317253230/460€1,685.73
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-TEFC Man Cooler With Low Stand, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CYQ 18DA-1 / 3L-1-TEFC18 "1/317251115/230€1,716.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-EXP Man Cooler With Low Stand, Μέγεθος 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium
€2,094.27 /μονάδα