Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ SC-50A-2 Μέγεθος κοπής κοπής 2 | AG2EDM 31GZ19

AMERICAN TORCH TIP SC-50A-2 Μέγεθος κοπής κοπής 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2EDM Μοντέλο: SC-50A-2Cross Ref: 31GZ19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή κοπής
Τύπος φλόγαςΒαριά προθέρμανση
Πίεση καυσίμου10 psi
Υπηρεσία φυσικού αερίουΥγρό φυσικό αέριο
MAPP Gas Silver BrazeΌχι.
Συγκολλητής αερίου MAPP SilverΟχι
Μαλακό συγκολλητικό αερίου MAPPΌχι.
Πίεση οξυγόνου41 psi
Προπάνιο αερίου ασημί BrazeΌχι.
Ασημένιο κολλητικό προπάνιο αερίουΌχι.
Μαλακό συγκολλητικό αερίου προπανίουΌχι.
Ασημένιος κολλητικός σωλήναςΌχι.
Μέγεθος2"
Καπάκι σωλήνα Soft Solder.Ναι
Πάχος χάλυβα3 / 4 "
Χαρακτηριστικά1 Piece

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)9.78
Μήκος πλοίου (cm)2.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.16
Κωδικός ΕΣ8468901000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φλόγαςΥπηρεσία φυσικού αερίουΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 164-10 Μέγεθος κοπής κοπής 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Βαριά προθέρμανσηΑσετυλίνη101 Piece€44.78
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 164-2 Μέγεθος κοπής 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Βαριά προθέρμανσηΑσετυλίνη2"1 Piece€28.63
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 6290NFF-1 Μέγεθος κοπής 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Μεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο1"2 Piece€24.68
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6290NFF-1-CHROMED Μέγεθος κοπής 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-ΧΡΩΜΕΝΟΜεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο1"2 Piece€29.40
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6290NFF-2 Συμβουλή κοπής Μέγεθος 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Μεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο2"2 Piece€24.64
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6290NFF-2-CHROMED Μέγεθος κοπής 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-ΧΡΩΜΕΝΟΜεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο2"2 Piece€28.05
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 112-00 Μέγεθος κοπής κοπής 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Μεσαία προθέρμανσηΑσετυλίνη001 Piece€52.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP SC-50A-2 Μέγεθος κοπής κοπής 2
€35.58 /μονάδα