Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN TORCH TIP S19391-6 Συμβουλή επικοινωνίας Lincoln Style .023 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QER Μοντέλο: S19391-6Σταυρός: 48A030

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή επικοινωνίας
Μέγεθος καλωδίου0.023 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.81
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουPkg. Ποσ.Τιμή
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ KP2100-3B1 Συμβουλή επαφής Lincoln Style - Πακέτο 10 | AD6QCJ 46Z951 ΚΠ2100-3Β13 / 32 "10€28.26
AMERICAN TORCH TIP KP2100-4B1 Συμβουλή επαφής Lincoln Style 5/64 ιντσών - Πακέτο 10 | AD6QCK 46Z952 ΚΠ2100-4Β15 / 64 "10€31.20
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ S18697-44 Επικοινωνία Συμβουλή Lincoln Style .030 - Πακέτο 10 | AD6QEG 48A020 S18697-440.03 "10€70.18
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ S18697-45 Συμβουλή επικοινωνίας Lincoln Style .035 - Πακέτο 10 | AD6QEH 48A021 S18697-450.035 "10€67.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ S19391-1 Συμβουλή επικοινωνίας Lincoln Style .035 - Πακέτο 10 | AD6QEM 48A025 S19391-10.035 "10€15.89
AMERICAN TORCH TIP S19391-2 Συμβουλή επαφής Lincoln Style .045 - Πακέτο 10 | AD6QEN 48A026 S19391-20.045 "10€12.31
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ S19391-7 Συμβουλή επικοινωνίας Lincoln Style .030 - Πακέτο 10 | AD6QET 48A031 S19391-70.03 "10€13.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP S19391-6 Συμβουλή επικοινωνίας Lincoln Style .023 - Πακέτο 10
€12.39 /πακέτο