Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN TORCH TIP 46603350521 Μύτη προσαρμογέα, 1.0mm Μέγεθος | AG9UDQ 22HM14

AMERICAN TORCH TIP 46603350521 Μύτη προσαρμογέα, 1.0mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9UDQ Μοντέλο: 46603350521Cross Ref: 22hm14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή προσαρμογέα
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
AMERICAN TORCH TIP 46603350520 Μύτη προσαρμογέα, 1.5mm Μέγεθος | AG9UDP 22HM13 466033505201.5 "€10.41
AMERICAN TORCH TIP 46603350522 Μύτη προσαρμογέα, 2.0mm Μέγεθος | AG9UDU 22HM19 466033505222"€10.95
AMERICAN TORCH TIP 46603350522-2.5 Μύτη προσαρμογέα, 2.5mm Μέγεθος | AG9UDV 22HM20 46603350522-2.52.5 "€10.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 46603350521 Μύτη προσαρμογέα, 1.0mm Μέγεθος
€10.22 /μονάδα