Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 6055165.002 Βρύση νιπτήρα μπάνιου Gooseneck, χρώμιο, αισθητήρας κίνησης, 0.5 Gpm | CH6KLH 4THG5

AMERICAN STANDARD 6055165.002 Βρύση νιπτήρα μπάνιου Gooseneck, χρώμιο, αισθητήρας κίνησης, 0.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KLH Μοντέλο: 6055165.002Σταυρός: 4THG5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€530.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου Gooseneck
Ενισχυτές2A
Υλικό σώματοςΜέταλλο
Μέγεθος σύνδεσης3 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςPush in Compression
φινίρισμαChrome
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Ύψος7"
Απόσταση οπώνΜονή τρύπα
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός οπών1
Τύπος εξόδουελασματώδης
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία λιθίου
Έκταση6 1 / 8 "
Εύρος αισθητήρων2 "έως 10"
Μήκος σωλήνων7"
ΧαρακτηριστικάΒρύση νεροχύτη μπάνιου
Τύπος βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Τάση6V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9475
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN STANDARD 6055165.002 Βρύση νιπτήρα μπάνιου Gooseneck, χρώμιο, αισθητήρας κίνησης, 0.5 Gpm
€530.29 /μονάδα